Beli spiral pembersih pipa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)
    Mulai

    Rp8.099.900

    RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)
    atribut:
    • Cable Length (m): 9
    • Voltage (V): 120
    • Catalog Number: 55808
  2. TRUSCO Tube Brush Spiral Type, Nylon (Mata Bor Sikat Pipa)
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Tube Brush Spiral Type, Nylon (Mata Bor Sikat Pipa)
    atribut:
    • Purpose of Use: For manual work. For cleaning the pipe.
  3. Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Spiral. Selang PVC Trilliun Spiral sangat baik untuk digunakan pada aplikasi tekanan tinggi untuk penyedotan dan penyaluran air yang terbuat dari gabungan bahan PVC lunak dan keras. Selang PVC Trilliun Spiral diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang tinggi untuk aplikasi bertekanan besar. Selang PVC Trilliun Spiral memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran bertekanan tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue
  4. Rothenberger Drain Cleaning Machines R 650 Set (Mesin Pembersih Saluran Air)
    Mulai

    Rp75.999.900

    Rothenberger Drain Cleaning Machines R 650 Set (Mesin Pembersih Saluran Air)
    Deskripsi:
    alat untuk membersihkan saluran yang tersumbat
    atribut:
    • Color: Red
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Pipe Diameter (mm): 20-150
    • Rating (W): 1350
    • Direct Attachment (mm): Spiral 22-16
    • Max Working Length (mm): S - Spiral 65 with 22, S - Spiral 50 with 16, S - Spiral 10 with 8 & 10
    • Speed (minute): RH and LH Drive 623
  5. RIDGID Penyedot Debu Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.999.900

    RIDGID Penyedot Debu Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    atribut:
    • Filter Type Included: VF4000, standard filter
    • Voltage (V): 230 IEC Compliant
    • Catalog Number: 0
  6. monotaro Nylon Condenser Brush (Single) (Sikat Pipa Nilon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

  7. Snap-on Spiral Flute Extractor (Tap Balik)
    Mulai

    Rp269.900

    Snap-on Spiral Flute Extractor (Tap Balik)
    atribut:
    • Removes Bolts and Screws: 3/32–5/32inch, 2.5–4 mm, #3–#6
    • Use Drill Size: 5/64inch
    • Country of Origin: USA
    • Type (chart): Spiral Flute Screw Extractors
    • Use Drill Size (inch): 5/64
  8. TRUSCO Tube Brush Spiral Type, Wire (Mata Bor Sikat Pipa)
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Tube Brush Spiral Type, Wire (Mata Bor Sikat Pipa)
    atribut:
    • Material: Shaft: Steel (Zinc plating)
    • Bristle Material: Steel wire
    • Total Length (mm): 200
    • Outside Diameter (mm): 25
    • Brush Length (mm): 125
    • Screw Diameter (inch): W1/2
    • Purpose of Use: For manual work. Polishing of various pipes, machined hole inner surfaces.
    • Wire Diameter (mm): 0.3
  9. TRUSCO Tube Brush Spiral Type, Wire (Sikat Kawat Spiral)
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Tube Brush Spiral Type, Wire (Sikat Kawat Spiral)
    Deskripsi:
    Polishing of various pipes and processed holes inner surface.
    atribut:
    • Material: Wire
    • Screw Diameter (inch): 1/4
    • Purpose of Use: For manual work. Polishing of various pipes, machined hole inner surfaces.
    • Wire Diameter (mm): 0.25
  10. TRUSCO Tube Brush Spiral Type, Wire (Mata Bor Sikat Pipa)
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Tube Brush Spiral Type, Wire (Mata Bor Sikat Pipa)
    atribut:
    • Screw Diameter (inch): W1/2
    • Purpose of Use: For manual work. Polishing of various pipes, machined hole inner surfaces.
    • Wire Diameter (mm): 0.30
  11. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

  12. TOYOX Hose Spiral Oil Proof Toyospring (Selang Spiral / Selang Oli)
    Mulai

    Rp7.299.900

    TOYOX Hose Spiral Oil Proof Toyospring (Selang Spiral / Selang Oli)
    Deskripsi:
    Hose Toyospring dengan spesifikasi size 1/4 - 4 inch adalah selang industri dari brand Toyox untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Color: Clear
  13. York Tube Cleaning Brush Brass I/D Open Twist (Mata Bor Sikat Pipa)
    Mulai

    Rp65.900

    York Tube Cleaning Brush Brass I/D Open Twist (Mata Bor Sikat Pipa)
    Deskripsi:
    For machine use in cleaning interior of tubes and removing soft deposits in condenser and heat exchanger equipment. 1/4in BSW female universal thread fitting. Available in brass coated or nylon open twist, sizes 1/4inch to 1inch.
    atribut:
    • Driving Rod Thread Size: 1/4in BSW
    • Bristle Material: Brass
    • Bristle Type: Cable Twist Wire
Daftar Harga spiral pembersih pipa Terbaru October 2026
RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp8.099.900
TRUSCO Tube Brush Spiral Type, Nylon (Mata Bor Sikat Pipa)Rp199.900
Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)Rp26.900
Rothenberger Drain Cleaning Machines R 650 Set (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp75.999.900
RIDGID Penyedot Debu Basah dan Kering (Penyedot Debu)Rp4.999.900
monotaro Nylon Condenser Brush (Single) (Sikat Pipa Nilon)Rp21.900
Snap-on Spiral Flute Extractor (Tap Balik)Rp269.900
TRUSCO Tube Brush Spiral Type, Wire (Mata Bor Sikat Pipa)Rp169.900
TRUSCO Tube Brush Spiral Type, Wire (Sikat Kawat Spiral)Rp129.900
TRUSCO Tube Brush Spiral Type, Wire (Mata Bor Sikat Pipa)Rp169.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)